Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RV 10 auto pro FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer RV 10 auto pro FLEX
Rotationsverdampfer RV 10 auto pro FLEX
Artikel-Nr.:
     163-4664595
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010004818
EAN/GTIN:
     4053411048655
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RV 10 auto pro FLEX
Der Rotationsverdampfer verfügt über ein TFT Farb-Grafikdisplay, einen integrierten Vakuumcontroller und eine Kühlwasserüberwachung. Individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch, sowie eine Sperrfunktion sorgen für Anwendersicherheit. Die USB- bzw. RS-232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der IKA-Software "labworldsoft" und die Updatemöglichkeit über das Firmwareupdatetool. Der Rotationsverdampfer ist mit der vollautomatischen Vakuumpumpe VACSTAR digital ausgerüstet. Dadurch ist eine verbesserte, automatische Erkennung des Lösemittelsiedepunktes möglich. Die VACSTAR digital wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit RV 10 auto geregelt.


-Integrierte Lösungsmittelbibliothek mit 40 vorgespeicherten und erweiterbaren Lösungsmitteln
-Optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Aufheizen
-Programmierung von bis zu zehn individuellen Prozeduren
-Sanftanlauf
-Rechts-Linkslauf
-Timerfunktion
-Automatische Vakuumregelung
-Motorbetriebener Lift mit "safety-stop" Funktion
Lieferumfang: Rotationsverdampfer RV 10, Heizbad HB 10, Vakuumpumpe VACSTAR digital, Kugelschliff-Klammer, Klemme NS29, Dampfdurchführungsrohr, Schäuche, USB Kabel

Typ RV 10 auto pro FLEX
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 300 1/min
Drehzahl 5 ... 300 1/min
Max. Temperatur 180 °C
Temperatur RT ... 180 °C
Heizleistung 1350 W
Max. Volumen Bad 4 l
Hubweg 140 mm
Lift elektrisch
Kühler ohne
Glassatz ohne
Breite 500 mm
Tiefe 440 mm
Höhe 430 mm
Abmessungen (BxTxH) 500 x 440 x 430 mm
Gewicht 18,6 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum, N86KTDC, krokodilklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.325,06*
€ 10.790,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 9.708,67*
€ 11.278,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.278,29*
€ 13.421,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.200,80*
€ 13.328,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.920,24*
€ 12.995,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.708,67*
€ 11.553,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.