Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RV 10 auto pro V-C 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer RV 10 auto pro V-C 4L
Rotationsverdampfer RV 10 auto pro V-C 4L
4.664 593
Artikel-Nr.:
     163-4664594
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010004812
EAN/GTIN:
     4053411049423
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Rotationsverdampfer RV 10 auto / RV 10 auto pro
Der Rotationsverdampfer RV 10 auto verfügt über ein TFT Farb-Grafikdisplay, einen integrierten Vakuumcontroller und eine Kühlwasserüberwachung. Individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch, sowie eine Sperrfunktion sorgen für Anwendersicherheit. Die USB- bzw. RS-232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der IKA-Software "labworldsoft" und die Updatemöglichkeit über das Firmwareupdatetool. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Vertikalkühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus.

Der Rotationsverdampfer RV 10 auto pro ist mit der vollautomatischen Vakuumpumpe VACSTAR digital ausgerüstet. Dadurch ist eine verbesserte, automatische Erkennung des Lösemittelsiedepunktes möglich. Die VACSTAR digital wird über das mitgelieferte Datenkabel direkt von der Antriebseinheit RV 10 auto geregelt.

-Integrierte Lösungsmittelbibliothek mit 40 vorgespeicherten und erweiterbaren Lösungsmitteln
-Optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Aufheizen
-Programmierung von bis zu zehn individuellen Prozeduren
-Sanftanlauf
-Rechts-Linkslauf
-Timerfunktion
-Kolben und Kühler optional mit Beschichtung
-Automatische Vakuumregelung
-Motorbetriebener Lift mit "safety-stop" Funktion

Lieferumfang:
Modell RV 10 auto: Rotationsverdampfer RV 10 auto mit Heizbad HB 10, Magnetventil RV 10.4002 und Woulff'scher Flasche
RV 10 auto V: mit vertikalem Glassatz 10.1
RV 10 auto V-C: mit vertikalem, beschichtetem Glassatz 10.10
RV 10 auto FLEX: ohne Glassatz

Modell RV 10 auto pro: Rotationsverdampfer RV 10 auto mit Heizbad HB 10, Vakuumpumpe VACSTAR digital und Woulffscher Flasche
RV 10 auto pro V: mit vertikalem Glassatz RV 10.1
RV 10 auto pro V-C: mit vertikalem, beschichtetem Glassatz RV 10.10
RV 10 auto pro FLEX: ohne Glassatz
Spezifikationen
Antrieb
Drehzahlbereich: 5 ... 300 min-1
Drehzahlanzeige: digital
Hubverstellung: 140 mm
Heizbad
Badvolumen: 4 l
Temperaturbereich: RT ... 180 °C
Geräteaufnahmeleistung:
Geräteaufnahmeleistung Standby: 100 W
3,3 W
Allgemeine Daten
Abmessungen (B x T x H): 500 x 410 x 430 mm
Gewicht: 18,6 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20
Netzanschluss: 100 ... 240 V / 50/60 Hz

Typ RV 10 auto pro V-C
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer ika, heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, vakoum, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.279,87*
€ 10.543,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 9.688,19*
€ 11.026,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.026,07*
€ 13.121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.952,88*
€ 13.033,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.793,07*
€ 12.843,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.688,19*
€ 11.528,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.688,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.