Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Orbital-Plattformschüttler Belly Dancer® | Beschreibung: Schwarze Antirutschmatte (ca. 300 x 300 mm) Urethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Orbital-Plattformschüttler Belly Dancer® | Beschreibung: Schwarze Antirutschmatte (ca. 300 x 300 mm) Urethan
Zubehör für Orbital-Plattformschüttler Belly Dancer® | Beschreibung: Schwarze Antirutschmatte (ca. 300 x 300 mm) Urethan
Artikel-Nr.:
     163-4664339
Hersteller:
     IBI Scientific
Herst.-Nr.:
     ACCAA0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Belly Dancer 2nd Story Plattform: Diese Zubehörplattform umfasst die Maße 12" x 12" und lässt sich direkt auf der Standardplattform des Belly Dancer®-Schüttlers befestigen. Die Plattform ist aus klarem, gegossenem Acryl gefertigt und wird Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten
  • Belly Dancer nesting extender Plattform: Diese Zubehörplattform hat die Maße 18" x 18" und bietet damit eine größere Arbeitsfläche als die Standardplattform von 12" x 12", die zum Lieferumfang des Belly Dancer® Shaker gehört. Die Plattform ist aus klarem, gegossenem Acryl gefertigt, um jahrelang zuverlässige Dienste zu leisten
  • Belly Dancer Black Finger Mat 12x12": Diese Zubehörmatte ist so konzipiert, dass sie 10ml-, 15ml- und 50ml-Röhrchen zum Schütteln/Mischen festhält. Die Röhrchenmatte enthält kleine "Finger", die nach oben ragen und die Röhrchen beim Schütteln sicher fixieren. Die Belly Dancer®-Plattform lässt sich so einstellen, dass sie eine flache, kreisförmige Bewegung ausführt, was ideal für das Schütteln von Flüssigkeiten in Röhrchen ist. Hergestellt aus haltbarem Urethan
  • Belly Dancer Mat 12x12", rutschfest, weiß: Die Silikonmatte wird auf die gegossene Acrylplattform des Belly Dancer® Shaker gelegt. Diese Matte kann mit heißem Wasser und Seife gereinigt oder in einem Dampfsterilisator autoklaviert werden, aber sie darf nicht direkt auf dem Boden der Sterilisatorkammer über dem Heizelement liegen
Beschreibung: Schwarze Antirutschmatte (ca. 300 x 300 mm), Urethan, für Röhrchen
Weitere Suchbegriffe: Schüttelapparate Auflage, Schüttler Matte, Schüttler Noppenmatte, anti-rutsch-matte weiß, schüttelapparate auflage, Laborschüttler,Zubehör, Schüttler,Orbital, Schüttler,Plattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 198,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.