Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protein Leitern vorgefärbt | Typ: BLUE Wide Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 311
4.661 311
Artikel-Nr.:
     163-4661311
Hersteller:
     Cleaver Scientific
Herst.-Nr.:
     CSL-BBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Protein,Leitern
Protein,Marker
Referenzbänder, Protein
Gel,Elektrophorese
Protein Leitern, vorgefärbt
Der Marker ist kovalent an einen blauen Farbchromaphor gebunden, um eine Leiter mit gleichmäßig durchsetzten Banden von gleichmäßiger Intensität zu erzeugen. Die farbigen Referenzbänder dienen als visuelle Indikatoren für den Verlauf der Gelelektrophorese und die Effizienz bei der Übertragung auf Membranen im Western Blot. Dieser Marker ist für die genaue Bestimmung des Molekulargewichts der meisten zellulären Proteine geeignet.

-Einfachen Identifizierung in Gelen und Blots
-Ab 2,5 µl detektierbar
-2 Jahre stabil bei -20 °C
-Vials à 500 µl

Typ BLUE Wide Range
Größe 10 - 245 kDa
Banden 12
Referenzbanden 25, 75 kDa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.