Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugen 5920 R (General Lab Product) | Typ: 5920 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrifugen 5920 R (General Lab Product) | Typ: 5920 R
Zentrifugen 5920 R (General Lab Product) | Typ: 5920 R
Artikel-Nr.:
     163-4660671
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5948000410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Zentrifugen 5920 R (General Lab Product)
Diese Zentrifugen vereinen hohe Kapazität und Flexibilität. Die Ausschwing-Rotoren nehmen sowohl konische Gefäße als auch Platten auf. Es ist kein Austauschen der Rotorbecher oder Adapter notwendig. Die Zentrifuge 5910 R hat eine niedrige Zugriffshöhe für eine einfache Bedienung. Die Zentrifuge 5910 R fasst standardmäßige 1-Liter-Nalgene®-Flaschen.

-Plattenrotor-Optionen zum Zentrifugieren von MTP, PCR- oder Deepwell Plates
-Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 bis 50 ml
-Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
-Leiser Betrieb
-Kompakte Gerätegröße
-Automatische Rotor- und Unwuchterkennung
-FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen und FastTemp pro®-Funktion für automatisches Vorkühlen mit vorprogrammierter Zeit und Tag
-Die Dauerkühlung hält die Temperatur nach Laufende konstant
-ECO-Abschaltung nach 8 Stunden (einstellbar)

Diese Zentrifugen sind General Lab Products für Forschungszwecke.
Spezifikationen
Max. RZB*: 21194 x g
Drehzahl*: 100 ... 13700 min-1 (10 min-1 Schritte)
Max. Beladung:
Geräuschpegel: 4 x 1000 ml / 4 x 7 MTP
<60 db
Anzahl der Programme: 99 (5 Programmtasten)
Timer: 10 s bis 99 h 59 min, Dauerlauf, Short-Spin
Leistungsaufnahme: 1650 W
Temperatureinstellbereich: -11 ... +40 °C
Abmessungen (B x T x H): 740 x 710 x 400 mm
Höhe (mit geöffnetem Deckel): 940 mm
Nettogewicht: 139 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ 5920 R
Beschreibung mit Rotor S-4x1000, mit Plate/Tube-Bechern und Adaptern für konische Röhrchen, 15/50 ml
Steckertyp EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.216,96*
€ 12.678,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 14.965,78*
€ 15.425,92*
Frei Haus
ab € 16.690,82*
€ 17.146,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.425,92*
€ 18.356,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.308,14*
€ 18.216,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.034,80*
€ 17.891,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.965,78*
€ 17.809,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14.965,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.