Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: S 50 KD-G 45 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: S 50 KD-G 45 M
Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX® | Typ: S 50 KD-G 45 M
Artikel-Nr.:
     163-4656098
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010000630
EAN/GTIN:
     4053411044848
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Edelstahldispergierwerkzeuge

Typ S 50 KD - G 45 M
Ø Rotor / Stator 40,0 / 45 mm
max. Eintauchtiefe 300 mm
Arbeitsvolumen 0,5 - 15 l
Endfeinheit Suspensionen / Emulsionen 25 - 50 / 5 - 20 µm
Material FFKM, PTFE, AISI 316L
Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät, Dispergier,Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.857,82*
€ 4.199,49*
Frei Haus
ab € 4.528,73*
€ 4.883,39*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.250,16*
€ 5.122,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.122,70*
€ 6.096,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.012,74*
€ 5.965,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.842,98*
€ 5.763,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.297,53*
€ 5.114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.250,16*
€ 5.057,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.250,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.