Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten 96/384-well PP mit Barcode | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-4655362
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030609212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten, 96/384-well, PP, mit Barcode
Geeignet für Probenlagerung und -vorbereitung, Proteinanalyse und Genotypisierung.

-Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung
-Wells transparent mit weißem Rand
-Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design
-Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing
-Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C
-Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
-Zentrifugationsbeständigkeit bis 6000 × g
-PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren oder steril
-Mit Barcode

Anzahl Wells 96
Material PP
Farbe transparent
Rahmenfarbe weiß
Bodenform Wells U-Form
Steril Ja
Autoklavierbar Ja
Kältebeständig bis -86 °C
RNase/DNase-frei Nein
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Deep-well-Platten, Platte 96-well, 384-well, Platten 96-well, 384-well, Lagerplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 250,85*
€ 287,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 306,53*
€ 350,76*
Frei Haus
ab € 341,55*
€ 390,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 350,76*
€ 417,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 349,13*
€ 415,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 346,04*
€ 411,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 342,25*
€ 407,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 306,53*
€ 364,77
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 3,83163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.