Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie | Typ: HMT 260 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.980 101
7.980 101
4.655 164
6.287 544
Artikel-Nr.:
     163-4655162
Hersteller:
     HMC Europe
Herst.-Nr.:
     22003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
tischautoklav
Tisch-Autoklaven HMT FA/-MA und -MB Serie
HMT 230/260/300 FA - für Standard-Aufgaben:

-Zertifiziert nach 93/42/EEC
-In 3 Größen mit einem Kammervolumen von 16, 24 oder 40 Litern
-9 Programme, vollautomatisch: 121 °C - Feststoff e verpackt, Feststoffe unverpackt; mit oder ohne Trocknungsfunktion 135 °C - Feststoffe verpackt, Feststoffe unverpackt; mit oder ohne Trocknungsfunktion Flüssigkeitenprogramm: 121 °C, 40 Min.
-Mikroprozessorgesteuert
-Unkomplizierte digitale Anzeige
-Wassertank
-Elektromechanischer Überhitzungsschutz
-Maximaldruckbegrenzer
-Drucksicherheitsventil
-Mechanische druckabhängige Türverriegelung
-Reset/Notfall Taste
-Einfache Wartung


HMT 230/260/300 MA - Vielseitiger Tischautoklav:

-Zertifiziert nach 93/42/EEC
-In 3 Größen mit einem Kammervolumen von 16, 24 oder 40 Litern
-Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern
-7 Programme, vollautomatisch: 121 °C verpackt / unverpackt (Vakuum), 134 °C verpackt / unverpackt (Vakuum), Flüssigkeits- und Prionenprogramm, Bowie-Dick Test
-Mikroprozessorgesteuert
-Ablaufanzeige
-Interner Wassertank
-Elektromechanischer Überhitzungsschutz
-Elektronischer Drucküberlastungsschutz
-Druck-Sicherheitsventil
-Mechanische druckabhängige Türverriegelung
-Reset/Notfall Taste
-Einfache Wartung


HMT 260/300 MB - Premium-Tischautoklav:

-Zertifiziert nach 93/42/EEC
-In 2 Größen mit einem Kammervolumen von 24 oder 40 Litern
-Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern
-5 Sterilisier-Programme, vollautomatisch: Sterilisation verpackter Güter: 121 °C - 30 Min.; 134 °C - 15 Min., Sterilisation unverpackter Güter: 121 °C - 15 Min.; 134 °C - 4 Min., Individuelle Zeit- und Temperaturwahl im

Bereich 105 - 135 °C, Voreingestelltes Prionenprogramm

-3 Testprogramme: Dichtheitsprüfung, Helix-, Bowie-Dick Test
-Mikroprozessorgesteuert
-Einfachste Bedienung über ein LCD-Panel
-Dokumentation/Datenspeicherung über SD-Karte und Drucker
-Trocknungsprogramm, 1 - 60 Minuten
-4 Liter Wassertank, manuell oder automatisch befüllbar (VE-Wasser)
-Modernes Design, einfache Wartung

Typ HMT 260 MA
Inhalt 24 l
Kammer Ø x T 260 x 450 mm
Breite 533 mm
Länge 655 mm
Höhe 442 mm
Leistung 2,4 kW
Weitere Suchbegriffe: Autoklaven, Tisch,Autoklaven, Dampfsterilisatoren, Sterilisator,Dampf, Sterilisatoren,Dampf, vakoum, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.691,90*
€ 5.951,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.746,50*
€ 7.027,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.027,50*
€ 8.362,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.985,52*
€ 8.312,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.820,24*
€ 8.116,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.746,50*
€ 8.028,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.746,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.