Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Artikel-Nr.:
     163-4012100
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CRS-800-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trübungsstandards
Standards,Trübung
Trübungsmessung
HDPE
Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7027. PE-HD-Flaschen mit 100 ml.

Zwei Auswahlmöglichkeiten:
-Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren)
-Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem 90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

Beschreibung Non Ratio 200 NTU
Volumen 500 ml
Weitere Suchbegriffe: 4012100, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,59*
€ 475,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.