Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobiologische Brutschränke Heratherm™ Advanced Protocol Security Tischmodelle mit pulverbeschichtetem Außengehäuse |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-4009198
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51028137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Mikrobiologische Brutschränke Herathermä Advanced Protocol Security, Tischmodelle mit pulverbeschichtetem Außengehäuse
Inkubatoren mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für höchsten Probenschutz. Der 140 °C-Dekontaminationszyklus ist durch ein akkreditiertes mikrobiologisches Institut zertifiziert und macht das separate Autoklavieren von Einbauten überflüssig, da unerwünschte Mikroorganismen innerhalb von 6 Stunden auf ein Minimum reduziert werden.


-Intuitive Bedienung zur einfachen Einstellung der Temperatur
-Leicht ablesbares, großes Vakuumfluoreszenz-Display
-Innenliegende Glastür zur sicheren Beobachtung der Proben, ohne die Temperatur zu beeinflussen
-Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche/wöchentliche Ein-/Aus-Zyklen
-Akustischer Alarm beim versehentlichen Offenlassen der Tür
-Automatischer Alarm bei Über- und Untertemperatur
-Einfache Reinigung des Innenraums durch abgerundete Ecken
-Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl
-Effiziente Nutzung des Innenraums durch das flexible Einlagesystem
-Inkubatoren mit Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
-Mit Dual-Konvektionstechnologie
-Lüfterdrehzahl einstellbar (0 bis 100 %)
-Abschließbare Inkubatortür mit Alarm für beschränkten Zugriff
-Einfach stapelbar, ohne Werkzeuge oder Stapelrahmen
-Kompakte Abmessungen zur Platzoptimierung auf dem Labortisch

Typ IMH100-S
Nennvolumen 104 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 105 °C
Temperatur RT+5 ... 105 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 16
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 640 mm
Tiefe außen 565 mm
Höhe außen 820 mm
Abmessung außen (BxTxH) 640 x 565 x 820 mm
Breite innen 464 mm
Tiefe innen 368 mm
Höhe innen 608 mm
Abmessung innen (BxTxH) 464 x 368 x 608 mm
Gewicht 56,0 kg
Nennleistung 1390 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, vakoum, thermocult, wärmeincupator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.182,24*
€ 3.503,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.616,91*
€ 3.933,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.933,91*
€ 4.681,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.898,47*
€ 4.639,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.741,57*
€ 4.452,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,51*
€ 3.905,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.953,35*
€ 3.514,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.907,68*
€ 3.460,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.616,91*
€ 3.114,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.616,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.