Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter Celluloseacetat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter Celluloseacetat
Spritzenvorsatzfilter Celluloseacetat
Artikel-Nr.:
     163-4006919
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     SACS0203050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter, Celluloseacetat
Empfohlen für die Klärung, Reinigung und Sterilfiltration von wässrigen Lösungen und biologischen Proben
-Celluloseacetat-Membran ohne Benetzungsmittel, hydrophil
-Geringe unspezifische Adsorption
-Filtration von biologischen Flüssigkeiten, Seren oder Gewebekultur-Zusatzstoffen, bei denen durch eine äußerst geringe Proteinbindung an der Membran der Probenverlust minimiert werden soll
-Geeignet für wässrige Lösungen mit pH 4-8, die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle
-Gehäusematerial: Polypropylen
-Anschluss Eingang: Female Luer-Lock
-Anschluss Ausgang: Male Luer-Slip

Ø Membran 30 mm
Porengröße 0.20 µm
Filterfläche 5,4 cm²
Material Membran Celluloseacetat (CA)
Material Gehäuse PP
Steril Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, filtrationsvorsatz 0,2µm, spritzen vorfilter, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 94,91*
€ 113,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 119,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,94*
€ 142,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,17*
€ 139,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,51*
€ 136,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,17*
€ 107,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.