Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter FP 597 Ø 240 mm qualitatives Filterpapier 81 g/qmStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltenfilter FP 597 Ø 240 mm qualitatives Filterpapier 81 g/qmStk.
Faltenfilter FP 597 Ø 240 mm qualitatives Filterpapier 81 g/qmStk.
Artikel-Nr.:
     163-4006277
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF597240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere 597, qualitativ, Faltenfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Typ 597
Ø 240,0 mm
Gewicht 85 g/m²
Dicke 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 155 s
Filtrationsgeschwindigkeit 155
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form Faltenfilter
Eigenschaften: mittelschnell.
Typ: 597
Ø: 240,0 mm
Gewicht: 85 g/m²
Dicke: 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 155 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 155
Aschegehalt: 0,080 %
Art Analyse: Qualtitativ
Form: Faltenfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 46,08*
€ 60,34*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 43,77*
€ 63,36*
€ 8,50*
ab € 63,229*
€ 77,949*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.