Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blottingpapier 1,5 mm dick hohe Saugfähigkeit 580x600 (VE = 25)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blottingpapier 1,5 mm dick hohe Saugfähigkeit 580x600 (VE = 25)
Blottingpapier 1,5 mm dick hohe Saugfähigkeit 580x600 (VE = 25)
Artikel-Nr.:
     163-4006157
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     BP0055860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
Blotting Papier
Blotting-Papiere
Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen, wie Southern, Northern und Western Blots, sowie Semidry-Blots von Proteinen
-Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Kontaminationsgefahr der Membranen und Gele während der Transferschritte.
-Einheitliche Kapillarkraft und ein gleichmäßiger Transfer der Flüssigkeiten
-Hohe Nassfestigkeit für sichere Handhabung

Weitere Größen auf Anfrage.

Beschreibung hohe Saugfähigkeit
Breite 600 mm
Länge 580 mm
Dicke 1.50 mm
Gewicht g/m2 570
Weitere Suchbegriffe: Blottingpapier, blotting membran, Blotting-Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 143,86*
€ 164,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 173,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,33*
€ 206,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,97*
€ 205,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,17*
€ 184,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,44*
€ 162,36
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,4576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.