Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit
Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit
Artikel-Nr.:
     163-4006156
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     BP0035860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
Blotting Papier
Blotting-Papiere
Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen, wie Southern, Northern und Western Blots, sowie Semidry-Blots von Proteinen
-Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Kontaminationsgefahr der Membranen und Gele während der Transferschritte.
-Einheitliche Kapillarkraft und ein gleichmäßiger Transfer der Flüssigkeiten
-Hohe Nassfestigkeit für sichere Handhabung

Weitere Größen auf Anfrage.

Beschreibung mittlere Saugfähigkeit
Breite 600 mm
Länge 580 mm
Dicke 0.90 mm
Gewicht g/m2 320
Weitere Suchbegriffe: Blottingpapier, blotting membran, Blotting-Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,10*
€ 346,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,57*
€ 345,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,20*
€ 337,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,89*
€ 303,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 229,39*
€ 272,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,60*
€ 237,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 179,64*
€ 213,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.