| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4005717 Herst.-Nr.: 108156 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Safety Waste Caps, mit mechanischer Füllstandskontrolle Für die sichere Entsorgung von Flüssigkeiten. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz aus PTFE, mit PFA-Fittings für Kapillaren, Schlaucholiven für Schläuche mit 5,0 - 11,5 mm Innendurchmesser und einem Anschluss für Abluftfilter. Der Abluftfilter muss separat bestellt werden. Der integrierte Schwimmer warnt rechtzeitig vor Überfüllung des Behälters. Besonders geeignet für undurchsichtige Gefäße, bei denen der Füllstand von außen nicht erkannt werden kann.
Gewinde B 83 Kapillaranschlüsse 4 Schlauchanschlüsse 1 Anschluss für Abluftfilter 1 Anzahl Fittings 4 x 2,3/3,2 mm Anzahl Oliven 1 Material PTFE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Abfallkappe, Sicherheitskappen Abluftfilter, Sicherheitskappen Aktivkohlefilter, Sicherheitskappenaktivkohlefilter, Sicherheitskappe Fittings, Sicherheitskappenfittings, scat safety waste cap, sicherheitskappe fittings, Kappe,Schraubverschluss, Kappen,Schraubverschluss, Schraubverschlüsse,Kappen, Flasche,Mehrfachverteiler, Flaschen,Mehrfachverteiler, Gewindekappen, P:Schlauch, Schleuche, behältre |
| | |
| |