Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.405 750
9.405 750
Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND20
Artikel-Nr.:
     163-4001528
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
Aufbewahrungsboxen, PP
* Mit alphanumerischer Codierung auf dem Seitenrand und dem Boden der Kavitäten. Geeignet für die Aufbewahrung in Kühlschränken. Temperaturstabil zwischen -80 °C und 100 °C.

Für ND20
Farbe blau
Flaschengröße 5 / 10 / 20 ml
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 102 mm
Anzahl Stellplätze 5 x 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche,Aufbewahrungsbox, Gewindeflaschen,Aufbewahrungsbo, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, Laborkühlschrank, Ablagekisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.