| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4000016 Herst.-Nr.: 13928 EAN/GTIN: 4033378431059 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Büretten, Boro 3.3, Klasse B, braun -SILBERBRAND -Abnehmbarer PTFE-Hahn -DIN EN ISO 385 -50 ml justiert auf EX
Lieferumfang: Bürettenrohr mit weißer Graduierung, Bürettenhahn mit Präzisionsspitze
Nennvolumen 50 ml Teilung 0,10 ml Toleranz 0.10 ± ml Genauigkeitsklasse B Norm DIN EN ISO 385 Farbe braun Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürette,Glas, Büretten,Glas, Glas,Büretten, bürretten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 66,01* | € 84,14* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 62,65* | € 88,21* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 79,02* | € 99,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|