Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TabletFix verstellbare Tablethalterung, anthrazit (881+3115+000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104088
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     881+3115+000
EAN/GTIN:
     4009729066577
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Novus TabletFix verstellbare Tablethalterung, anthrazit (881+3115+000)

Die Novus TabletFix Tablethalterung (881+3115+000) ist für Geräte mit ca. 10 Zoll geeignet. Die Tablet Halterung kann anhand der VESA Aufnahme von 100x100 mm an jeder entsprechenden VESA Halterung angebracht werden.

Die Novus TabletFix Tablethalterung ist für verschiedene Tablets mit ca. 10 Zoll geeignet. Die vier Klemmen der Halterung können anhand von schrauben individuell auf das Tablet angepasst werden. Ausgestattet mit einer VESA Aufnahme von 100x100 mm ist der Tablet Halter mit entsprechenden Halterungsmöglichkeiten wie z.B. Tisch- oder Wandhalterungen kombinierbar.
- Farbe: anthrazit
- Universeller, einfacher Tablethalter
- Geeignet für Tablets mit ca. 10"
- Breite: 186-306 mm
- Höhe: 108-215 mm
- Tiefe: max. 10 mm
- VESA Halterung: 100x100 mm
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
-

Der Tablethalter kann mit folgenden Tablets genutzt werden:
alle Tablets mit ca. 10 Zoll

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Halterung ohne Tablet

Weitere Suchbegriffe: Novus, TabletFix, verstellbare, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,47*
€ 124,319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,60*
€ 113,764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.