| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00850436 Herst.-Nr.: KGE2 EAN/GTIN: 4260589111597 |
| |
|
| | |
| Ideal für den schnellen Einsatz vor Ort. Bei plötzlich auftretenden Leckagen ist dieses kompakte Notfallset im praktischen und stabilen Kunststoffkoffer mit Rädern und einem einziehbaren Griff schnell zur Hand und einsatzbereit. Zweckmäßig ausgerüstet bei einem Gewicht von 11,2 Kilogramm beinhaltet dieses Set alles, was zur Eindämmung und Aufnahme von bis zu 100 Litern Flüssigkeit benötigt wird. Die Bindevlies-Materialien dieses Sets eignen sich zur Aufnahme aller Flüssigkeiten, sowohl auf wässriger Basis als auch auf Öl-Basis. Dieses Set besteht aus: -
50 Universal Bindevlies Tüchern Heavy Weight 40 x 50 cm, -
2 Universal Bindevlies Schlängel von 1,2 m Länge zur Eindämmung und Aufnahme, -
2 Universal Bindevlies Schlängel von 3 m Länge zur Eindämmung und Aufnahme, -
2 Kissen 40 x 40 cm -
15 Wischtüchern, -
1 Paar Handschuhen, -
5 Entsorgungssäcken. |
| | |
| | | |
| | | |
| |