| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00800350 Herst.-Nr.: WP221-H EAN/GTIN: 4260589112389 |
| |
|
| | |
| Diese Ölbindetücher aus hochwertigem, dreilagigen Bindevlies haben ein Flächen-Gewicht von 350g/qm und sind dadurch einerseits sehr gut als Wischtuch, aber auch als saugstarke Unterlage einzusetzen. Ein großer Vorteil dieser Tücher ist die beidseitige Verstärkung mit einem Spinnvlies, welches dafür sorgt, dass die Oberfläche abriebfest und damit fusselfrei ist. Ideal einzusetzen: - als Unterlage auf Arbeitsflächen, die nicht verschmutzt werden sollen,
- als Unterlage auf Arbeitsflächen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind,
- zum Aufwischen und Säubern von Öl,
Flüssigkeiten, die absorbiert werden: - nur Öl, kein Wasser oder andere wässrige Flüssigkeiten
Eine Verpackungseinheit enthält 100 Tücher vom Format 40 x 50 cm, die in der Breite noch perforiert sind. Dadurch lassen sich die Tücher bei kleinerem Bedarf leicht teilen, was für eine sparsame Anwendung sorgt. Das Nettogewicht der Verpackungseinheit beträgt 7 kg, das ergibt eine maximale Aufnahmefähigkeit von ca. 101 Litern Öl. Bindemittel aus Polypropylen-Vlies werden so gerne eingesetzt wegen der folgenden Haupt-Vorteile: - sehr hohe Aufnahmekapazität: bis zum 25-fachen des Eigengewichts,
- geringes Gewicht: leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit,
- geringe Entsorgungskosten: weniger Gesamtgewicht zur Entsorgung, verbrennt nahezu rückstandsfrei.
Ausführliches Infos zu den Vorteilen von Bindevliesen (auch gegenüber Bindegranulaten) finden Sie auf unserer Übersichtsseite Wissenswertes zu Bindemitteln . |
| | |
| | | |
| | | |
| |