Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curtec Weithalsfass 42,0 Liter aus HD-PE, weiss-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curtec Weithalsfass 42,0 Liter
Curtec Weithalsfass 42,0 Liter
Artikel-Nr.:
     162-00460022
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     704204670
EAN/GTIN:
     8714191000252
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Dieses 42-Liter-Weithalsfass von Curtec mit Schraubdeckel lässt sich sehr vielseitig einsetzen für pharmazeutische Grundstoffe und Produkte, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.

Dieses Schraubdeckelfass aus PE-HD ist ideal, wenn Sie etwas suchen, das:

  • wasserdicht,
  • Originalitätssicher zu versiegeln,
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich und zugelassen,
  • einfach handzuhaben,
  • stapelbar,
  • Dichtung im Deckel aus EPDM,
  • UN-zertifziert für Feststoffe
  • und gutaussehend

 

ist.

Der Schraubdeckel verfügt über eine flexible Dichtung, dadurch ist dieser Behälter zuverlässig dicht. Der Deckel verfügt über sechs stabile Griffbereiche, dadurch lässt sich der Behälter auch in gefülltem Zustand exzellent handhaben.

Zusätzlich sind zwei stabile Klappgriffe seitlich am Fass montiert, sodass sich das Fass auch bei Füllung mit Medien von hoher Dichte gut handhaben lässt.

Durch die weite Öffnung von 203 mm lässt sich das Fass gut entleeren und auch säubern. Inhalte lassen sich restlos entnehmen.

Abmessungen
Inhalt 42,0 Liter / 11.1 US-Gallonen
Durchmesser Fass 410 mm
Gesamthöhe 418 mm
Durchmesser der Öffnung 282 mm
UN-Zulassung für Feststoffe: 1H2/X51/S/--

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,3721*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,7139*
€ 80,5795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,9427*
€ 76,0918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,8927*
€ 73,6523
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,9721*
€ 71,3668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,8421*
€ 68,8321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,5321*
€ 66,0832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,3721*
€ 57,5628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.