Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischbechersystem klein (500 ml) 1 Aussenbehälter + 240 Einsatzbecher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HSM Mischbechersystem klein (500 ml)
HSM Mischbechersystem klein (500 ml)
Artikel-Nr.:
     162-00426001
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     85070
EAN/GTIN:
     4260125020017
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Das durchdachte System zum Anmischen, Ausgießen und Aufbewahren von Lacken

Dieses Set enthält einen stabilen Außenbecher und 240 Bechereinlagen für ein maximales Volumen von 660 ml.

Immer wenn es darauf ankommt, haben Sie ohne Reinigungsaufwand ein sauberes Mischgefäß zur Verfügung. Die Bechereinlagen haben eine separate Maßskala in 100-ml-Teilung und auf dem Außenbecher sind gut ablesbare Skalen für Mischungen von 1:1 bis 8:1, 10:1, 20:10 und 10:7 aufgedruckt. Mischfehler lassen sich so vermeiden. Der Bedarf an Zeit und Lösemitteln für die Reinigung wird deutlich gesenkt.

Einfaches Ausgießen durch den stabilen Außenbehälter mit handlichem Griff und einer speziellen Auslaufnase.
Außenbehälter und Bechereinlagen sind aus lösemittelbeständigem Kunststoff. Mit zusätzlich erhältlichen Deckeln können Sie nicht aufgebrauchte Mischungen aufbewahren und später weiterverarbeiten.
 
Mischvolumen 500 ml
Gesamtvolumen 660 ml
 
Weitere Vorteile des HSM Mischbechersystems:
 
-           Umlaufender, eingefasster Rand verhindert das Eindringen des Lackes in den Außenbehälter
-           Bechereinlagen durch Befestigungspunkte im Außenbecher sicher fixiert
-           Stabiler, ergonomischer Haltegriff
-           Gut ablesbare, kratz-und lösemittelbeständige Skalierung von 1:1 bis 8:1, 10:1, 20:10 und 10:7
-           Optimale Bodenform für einwandfreies Mischen
-           Integrierte ml- und oz- Skalierung am Innenbecher
-           Auslaufnase ermöglicht leichtes Umfüllen
-           Passgenaue, transparente Mischbechereinlage
-           Flache und dicht abschließende Deckelform ermöglicht platzsparendes Stapeln der Mischbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,4317*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,8928*
€ 147,4324
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,3217*
€ 137,2328
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,0917*
€ 135,7691
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,2917*
€ 133,6271
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,4317*
€ 113,5637
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.