Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon HD-PE, natur, 60 Liter mit Zapfhahn aufgedruckte Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon HD-PE, natur, 60 Liter mit Zapfhahn
Ballon HD-PE, natur, 60 Liter mit Zapfhahn
Artikel-Nr.:
     162-00405613
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     350-84139
EAN/GTIN:
     k.A.
Ballon aus hartem Polyethylen, lösemittelfest. Robuste Ausführung mit einem Volumen von 60 Liter. Dichtschließender Verschluß ermöglicht auch längeres Aufbewahren von angesetzten Beiz-Mischungen etc.
Mit dem eingeschraubten Zapfhahn läßt sich der Inhalt einfach in kleinere Behälter oder in Spritzbecher abfüllen.

Beim Einsatz von außergewöhnlich aggressiven Stoffen muß die Beständigkeit geprüft werden. Abmessungen: Durchmesser 346,0 mm, Höhe 823,0 mm, Halsinnendurchmesser 50 mm Der Ballon wird mit einer lösemittelfest aufgedruckten Skalierung geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,5562*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,5562*
€ 224,3819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,1162*
€ 222,6683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,6962*
€ 215,0285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,1162*
€ 211,9583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,5562*
€ 183,9219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.