Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon HD-PE, natur, 25 Liter mit Zapfhahn aufgedruckte Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon HD-PE, natur, 25 Liter mit Zapfhahn
Ballon HD-PE, natur, 25 Liter mit Zapfhahn
Artikel-Nr.:
     162-00405612
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     350-84138
EAN/GTIN:
     k.A.
Ballon aus hartem Polyethylen, lösemittelfest. Robuste Ausführung mit einem Volumen von 25 Liter. Dichtschließender Verschluß ermöglicht auch längeres Aufbewahren von angesetzten Beiz-Mischungen etc.
Mit dem eingeschraubten Zapfhahn läßt sich der Inhalt einfach in kleinere Behälter oder in Spritzbecher abfüllen.

Beim Einsatz von außergewöhnlich aggressiven Stoffen muß die Beständigkeit geprüft werden. Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 580,0 mm, Halsinnendurchmesser 50 mm Der Ballon wird mit einer lösemittelfest aufgedruckten Skalierung geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,3936*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,0836*
€ 147,6595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,0836*
€ 142,8995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,3636*
€ 139,6627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,4036*
€ 134,9503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,3936*
€ 115,8984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.