Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon HD-PE, natur, 5 Liter mit Zapfhahn aufgedruckte Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon HD-PE, natur, 5 Liter mit Zapfhahn
Ballon HD-PE, natur, 5 Liter mit Zapfhahn
Artikel-Nr.:
     162-00405610
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     350-84137
EAN/GTIN:
     k.A.
Ballon aus hartem Polyethylen, lösemittelfest. Robuste Ausführung mit einem Volumen von 5 Liter. Dichtschließender Verschluß ermöglicht auch längeres Aufbewahren von angesetzten Beiz-Mischungen etc.
Mit dem eingeschraubten Zapfhahn läßt sich der Inhalt einfach in kleinere Behälter oder in Spritzbecher abfüllen.

Beim Einsatz von außergewöhnlich aggressiven Stoffen muß die Beständigkeit geprüft werden. Abmessungen: Durchmesser 167 mm, Höhe 330,0 mm, Halsinnendurchmesser 50 mm Der Ballon wird mit einer lösemittelfest aufgedruckten Skalierung geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,2508*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,8608*
€ 78,3744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,7208*
€ 77,0178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,8208*
€ 72,3768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,8408*
€ 70,0206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,6308*
€ 68,5807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,2508*
€ 58,6085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.