Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 1000 ml braun, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC braun 1000 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC braun 1000 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405438
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter 1000ml pvc

Vierkantbehälter aus PVC für lichtempfindliche Substanzen mit einem Volumen von 1000 ml / 1 Liter.

Dieser Behälter eignet sich sehr gut für alle Medien, die lichtgeschützt transportiert oder aufbewahrt werden müssen. Trotz der braunen Einfärbung läßt sich der Inhalt und der Füllstand erkennen. Durch den dichtschließenden schwarzen Schraubverschluß ist die Dose gleichermaßen für feste wie für flüssige Stoffe geeignet, wie z. B. Granulate, Rohstoffe, Pulver, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffe oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. 

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 97 x 97 mm Höhe ohne Verschluss 143,0 mm Halsinnendurchmesser 69,0 mm 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3721*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4709*
€ 6,5104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8309*
€ 5,7488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1782*
€ 4,9721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8582*
€ 4,5913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3035*
€ 3,9312
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,1565*
€ 3,7562
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,8821*
€ 3,4297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3721*
€ 2,8228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.