Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 300 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 300 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 300 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405427
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc

Transparenter Vierkantbehälter aus PVC für eine gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 300 ml. Dieser Behälter eignet sich als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 67,5 x 67,5 mm Höhe ohne Verschluss 94,0 mm Halsinnendurchmesser 41,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,2285*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2285*
€ 3,8419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5285*
€ 3,0089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,143*
€ 2,5502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,993*
€ 2,3717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,843*
€ 2,1932
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7058*
€ 2,0299
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,5196*
€ 1,8083
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,4313*
€ 1,7032
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,3528*
€ 1,6098
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1428*
€ 1,3599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.