Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 100 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 100 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 100 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405425
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter pvc

Transparenter Vierkantbehälter aus PVC für eine gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 100 ml. Dieser Behälter eignet sich als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 46 x 46 mm Höhe ohne Verschluss 71,0 mm Halsinnendurchmesser 31,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,9264*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9264*
€ 2,2924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4964*
€ 1,7807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3881*
€ 1,6518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2581*
€ 1,4971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1581*
€ 1,3781
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,0796*
€ 1,2847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0096*
€ 1,2014
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,9509*
€ 1,1316
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,8822*
€ 1,0498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7422*
€ 0,8832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.