Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckeldose PP, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckeldose PP, 1000 ml
Schraubdeckeldose PP, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00404007
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915600
EAN/GTIN:
     4007228915600
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Schraubdeckeldosen

Stabile Schraubdose mit einem dichtschließenden Schraubdeckel.

Geeignet zum Einsatz in Industrie und Gewerbe für viele verschiedene Zwecke wie

  • Rückstellmuster,
  • Aufbewahrung von Farbanbrüchen in Druckereien oder Lackierereien,
  • zur Kleinteillagerung.
Dose und Deckel sind aus PP hergestellt, temperaturbeständig bis ca. 120°C und tiefkühlfähig.

Obwohl die Dose sehr stabil ist und relativ dicke Wandungen hat, läßt sich ein Flüssigkeitsstand o.ä. gut erkennen. 

Die Öffnung ist absolut hinterschneidungsfrei, dadurch ist eine sehr gute Restentleerung möglich.

 

Der Schraubverschluss ist nicht uneingeschränkt flüssigkeitsdicht. Für die innerbetriebliche Aufbewahrung ist die Dichtheit gegeben, aber die Dosen sind nicht für den Versand von Flüssigkeiten geeignet.

 

Abmessungen

Höhe: 126 mm 

Durchmesser: 125 mm

Innendurchmesser: 111 mm 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7121*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1967*
€ 10,9441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5067*
€ 10,123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7667*
€ 9,2424
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,1285*
€ 8,4829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6285*
€ 7,8879
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,9421*
€ 7,0711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7421*
€ 6,8331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7121*
€ 5,6074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.