Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE
Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE
Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE
Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE
Artikel-Nr.:
     1609-sb9016
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     9016
EAN/GTIN:
     4036239090167
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Teelichthalter
teelichthalter

Tolle Geburtstagsdeko, Kerzenhalter für Teelichter, 1.-7. Geburtstag, RAUPE

Jetzt wird es bunt auf der Geburtstagstafel!
Diese fröhliche Lichterraupe wächst mit den Geburtstagskindern jedes Jahr mit.
Der Kerzenhalter in Gestalt einer bunten Raupe kann nämlich individuell aneinandergelget werden, so dass vom 1. bis zum 7. Geburtstag immer wieder neue Möglichkeiten gegeben sind. So haben die kleinen Geburtstagskinder jedes Jahr einen neuen, bunten "Gast" auf Ihrem Kaffeetisch, der ihnen mit seinem freundlichem Lächeln zum Geburtstag gratuliert.
Die einzelnen Glieder der Raupe sind Teelichthalter, in die jedes handelsübliche Teelicht passt. In das hellblaue Glied kann zusätzlich noch die passende Geburtstagszahl gesteckt werden. Diese ist nicht mit im Lieferumfang enthalten, kann jedoch als Zubehörteil separat bestellt werden. Alternativ können Sie die Halterung für die Zahl auch umdrehen und haben so noch einen weiteren Teelichthalter, so dass der kleine "Jubilar" auch seinen 8. Geburtstag noch mit der bunten Lichterraupe feiern kann!
Der Kerzenhalter ist aus Holz "Made in Germany" gefertigt und überzeugt nicht nur durch seine Qualität, sondern auch durch seine Robustheit und nicht zuletzt durch eine kindgerechte Optik.
* Geburtstagsdeko DIE BUNTE LICHTERRAUPE
* Niermann-Standby
* 9-teilig
* Vorrichtung für bis zu 8 Teelichte (nicht enthalten)
* Halterung zum Stecken für die passende Geburtstagszahl (nicht enthalten)
* Holz multicolor
* MADE IN GERMANY
* Gewicht 600 g
* 550 x 25 x 130 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Maße:
550 x 25 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Standby 9016, Niermann, Geburtstagsdeko, Lichterraupe, Kindergeburtstag, Geburtstag, Festtagsdeko, Geburtstagsdekoration, Tischdekoration, Festtagsdekoration, Festdeko, Festdekoration, Geburtstagskerze, Geburtstagskind, Geburtstage, Festtage, Holz, Kerzenhalter, Geburtstagskerzenhalter, Germany, Deutschland, Made in Germany, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niermann
9620
ab € 3,89*
Zubehör
Niermann
9611
ab € 3,90*
Zubehör
Niermann
9612
ab € 3,89*
Zubehör
Niermann
9613
ab € 3,89*
Zubehör
Niermann
9614
ab € 3,89*
Zubehör
Niermann
9615
ab € 4,10*
Zubehör
Niermann
9616
ab € 3,90*
Zubehör
Niermann
9617
ab € 3,87*
Zubehör
Niermann
9618
ab € 3,89*
Zubehör
Niermann
9619
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.