| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VE-5937 Herst.-Nr.: VE-5937 EAN/GTIN: 8713016041920 |
| |
|
| | |
| Bodenventilator in silber, Ø 35cm, 70 Watt, 3 Leistungsstufen, 130° Winkel Dieser Silberne Ventilator mit stabilem Standfuß ist ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer schönen Optik sind, liegen Sie mit diesem Bodenventilator voll im Trend. Der Ventilator aus dem Hause Tristar ist vielfältig einsetzbar: Sei es als erfrischender Lüfter, als klassischer Bodenventilator oder sogar als kleine "Windmaschine". Der Bodenlüfter hat einen Durchmesser von 35 cm und die drei Flügel sind durch einen Sicherheitskäfig geschützt. Der Ventilator verfügt über einen einstellbaren Winkel von 130 Grad, so können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten. Angeschlossen wird der Luftkühler durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 70 Watt sowie drei einstellbare Geschwindigkeit Stufen mit Leistungen von 950-1100-1270 U/m. Das Gebläse ist mit einem Luftstrom von 4355 m³/Stunde gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer sowie auch fürs Wohnzimmer und hat einen Geräuschpegel von 62.1 dB. So kann der nächste Sommer kommen! Auch zu finden unter: Ventilatoren, mobiler Zimmerventilator, Ventilation, Ventilateur Weitere Informationen: | | Durchmesser Ventilator: | 35 cm | Leistungsstufen: | 3 Stufen | Geschwindigkeit: | 950-1100-1270 U/m | Luftstrom: | 4335 m³/Stunde | Oszillierend: | Nein | Leistung: | 70 Watt | Geräuschpegel: | 62,1 dB | Einstellbarer Winkel: | 130 Grad | Farbe: | Silber | Überhitzungsschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tristar, VE-5937, Ventilator, Ventilatoren, Gebläse, Tischventilator, Klimagerät, Tischlüfter, Standventilator, Lüfter, Luftkühler, Windmaschine, Tischventilatoren, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilatuer, Ventilator Stromverbrauch, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Ventilator leise, Raumventilator, Raumventilation, Design Ventilator, Standventilator kaufen, Standlüfter, Stand Ventilator, Standventilator leise, Tischventilator leise, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Tischventilator, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Klima Ventilator, Zimmerventilator |
| | |
| |