Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VD38W Herst.-Nr.: VD38W EAN/GTIN: 8711658467573 |
| |
|
| | |
| Drahtlos Video Türsprechanlage mit tragbarem 3,5'' Bildschirm, Gegensprechanlage Mit dieser drahtlosen 1 Familienhaus Video Türsprechanlage aus dem Hause Smartwares wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Und das von jeder Stelle im Haus oder im Garten. Die Innenheit der Gegensprechanlage ist nämlich tragbar und lässt sich überall bis auf eine Entfernung von bis zu 125 Meter mit hin nehmen. Die Innensprechstelle besteht aus einem 3,5'' TFT Farbmonitor, auf dem Sie Ihre Besucher sehen können, bevor Sie mit Ihnen sprechen. Eine integrierte Aufnahmefunktion macht zudem ein Bild von jedem Besucher (interner Speicher für 100 Bilder). Unliebsame Gäste können Sie so von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen, während Sie erwarteten Besuchern mit der Türöffnerfunktion bequem Eintritt gewähren können. Ein geeigneter, elektrischer Türöffner für Ihre Haustür (DB5005LSW oder DB5005SW) kann als Zubehörteil für diese Videotürsprechanlage bestellt und angeschlossen werden. Weiterhin verfügt das Innenteil über einen Mini-USB-Anschluss zum Aufladen (Adapter im Lieferumfang enthalten). Der Monitor kann sowohl auf einer ebenen Fläche aufgestellt, als auch an der Wand montiert werden. Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besitzt ein Metallgehäuse und ist mit einer Schutzart von IP44 zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Die integrierte, vandalismus geschützte Kamera der Türanlage leistet dank Infrarot LED auch bei Dunkelheit mit 1m Nachtsicht zuverlässige Dienste. Die Außensprechstelle kann entweder über das mitgelieferte 5V-Netzteil mit Batterie-Backup oder mit den ebenfalls mitgelieferten, wiederaufladbaren Batterien versorgt werden (die Akkuladung hält 20 Tage, wenn die Tasten 5-mal täglich betätigt werden). Auch zu finden unter: Türsprechanlage mit Kamera, Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Funk Türklingel mit Kamera, Haustürklingel mit Kamera, Freisprechanlage Haus Weitere Informationen: | | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 1Meter Nachtsicht durch Infrarot LED ja | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 30 Meter | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke 3-stufig regulierbar | Monitor: | TFT- Farbmonitor 3 Zoll 9 cm | Aufnahmefunktion: | Speicher für: 100 Bilder | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Metall, Farbe: silber | Schutzart: | IP: 44 | Erweiterbar mit: | Artikel: | Elektrischer Türöffner: | nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, VD38W, Türfreisprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Haustürsprechanlage, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage mit Telefon, Türkommunikation, Türklingel, Sprechanlage, Klingelanlage, Türanlage, Türsprechanlage Telefon, Klingel Gegensprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit Kamera, Klingelanlage mit Kamera, Video Türsprechanlage 1 Familienhaus, Türsprechanlage mit Türöffner, Sprechstelle, Inneneinheit, Türsprechanlage Set, Smartwares Türsprechanlage, Smartwares |
| | |
| |