Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAYG - Werkzeugkasten - 580 x 290 x 290 mm - mit Tragekasten - 48,7 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAYG - Werkzeugkasten - 580 x 290 x 290 mm - mit Tragekasten - 48,7 L
TAYG - Werkzeugkasten - 580 x 290 x 290 mm - mit Tragekasten - 48,7 L
Artikel-Nr.:
     1609-TG17
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TG17
EAN/GTIN:
     8412796117008
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox

TAYG - Werkzeugkasten - 580 x 290 x 290 mm - mit Tragekasten - 48,7 L

Der TAYG Werkzeugkasten mit Kunststoffverschlüssen bietet eine großzügige innere Breite von 530 mm, eine Tiefe von 235 mm und eine Höhe von 280 mm. Er verfügt über ein herausnehmbares Fach für eine praktische Werkzeugorganisation. Der zusammenklappbare Griff ermöglicht bequemen Transport. Das Produkt ist hauptsächlich in Schwarz gestaltet und mit roten Akzenten verziert. Mit einer Tiefe von 290 mm, einer Höhe von 290 mm und einer Breite von 580 mm bietet dieser Werkzeugkasten ausreichend Platz für Ihre Werkzeuge. Das Gewicht des Produkts beträgt 2530 g und besteht aus strapazierfähigem Polypropylen mit zusätzlichen Verstärkungen aus Edelstahl für eine erhöhte Robustheit. Ein zuverlässiger Begleiter für Ihre Werkzeugaufbewahrung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,65*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 155,54*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 288,72*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,77*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,55*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,89*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,35*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,97*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,95*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.