Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Artikel-Nr.:
     1609-SW BBD130
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SW BBD130
EAN/GTIN:
     8711658469256
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke

Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997

Schnell, sicher und praktisch. Eine Feuerlöschdecke ist eine sehr effiziente Möglichkeit, um kleine Brände zu löschen. Zum Löschen einer brennenden Pfanne sehr effektiv und somit in jeder Küche unentbehrlich. Nur für einmalige Benutzung.

Einfach an einer Öse aufzuhängen. Keine Wartung, sofort funktionsbereit. An 2 Griffen herauszuziehen.

Besonders zum Löschen von Kleinbränden geeignet. Bekämpfung von Kleider-, Mülleimer-, Herdplatten- und allen weiteren Kleinbränden. Z.B.: beim Grillen, beim Camping/Caravaning, am Küchenherd, für Großküche und Kantine, in Schulen und Kindertagesstätten, im Schnellimbiss und Restaurant etc.

Nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue). Für den einmaligen Gebrauch!

Technische Daten/Merkmale:

* Einfach an einer Öse aufzuhängen
* Keine Wartung, sofort funktionsbereit
* An 2 Griffen herauszuziehen
* Nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue)
* Maße: 100 x 100 cm
* 1 x Feuerlöschdecke
* Nur einmalige Anwendung
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
EN1869:1997
Größe:
100 x 100 cm
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m, BBD130, Lebensretter, Löschdecken, Feuerlöschdecken, Feuerlöschhilfen, Sicherheits-Sets, Brandschutz-Sets, Brandschutz-Artikel, Brandschutzartikel, Feuerschutzartikel, Feuerwarnartikel, Feuerwarn-Artikel, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Rauch-Detektoren, Geschenk-Sets, Geschenksets, zum Verschenken, Gefahrenmelder, Kfz-Notfallsets, Brandbekämpfung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,36*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 21,41*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.