Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-90159 Herst.-Nr.: SH4-90159 EAN/GTIN: 8711658437958 |
| |
|
| | |
| Funkgesteuerter 2-Kanal Wand Lichtschalter batteriebetrieben, aufklebbar Genießen Sie den Luxus Ihre Beleuchtung vom Bett oder Sofa aus mit dem batteriebetriebenen Funk-Wandschalter zu bedienen! Bei dem Funk Lichtschalter handelt es sich um einen 2-Kanal Sender. Mit diesem Wandschalter können zwei Empfänger (z.B. Funksteckdosen oder Unterputzschalter) der Smartwares Smarthome Serie getrennt voneinander geschaltet werden. Der Schalter kann sowohl manuell als auch per Fernbedienung mit jeder Fernbedienung der SmartHome Serie bedient werden. Er hat eine Funkreichweite von bis zu 50 Metern, das Signal durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. * Fernbedienbarerer 2-Kanal Wandschalter * 2 Kanäle für Einzel- oder Gruppenschaltung * Batteriebetrieben (3VDC type CR 2032 inklusive) daher überall platzierbar * Einfache Befestigung selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz (inkl. Befestigungsmaterial) * Funkreichweite max. 50m (umgebungsabhängig) * Frequenz 433.92 MHz * Steuerung mit jeder SmartHome Fernbedienung möglich * Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" * Zusatzmodul der SmartHome Serie Die Funk-Schalttechnik Smart Home bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich! Weitere Informationen: | | Funktion: | Funk Wandschalter | Frequenz: | 433,92 MHz | Sender: | ja | Kompatibel: | mit der HomeEasy & SmartHome Serie, Kompatibel mit HomeWizard | Kanal: | 2 | Installation: | Aufputz Wand Klebestreifen | Batterie: | 3VDC type CR 2032 (inklusive) | Vernetzbar mit bis zu: | 2 Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter, Funk, Schalter, Wandschalter, Funkwandschalter, Doppelwandschalter, Doppelschalter, Taster, Tasterschaltung, Funktaster, Funksets, Funkschaltersets, Funksteuerungen, Fernbedienung, fernbediente, fernbedienbare, Heimautomation, 2, Kanal, Licht, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, nachrüsten, ersetzen, Wlan, HomeWizard, Home, Wizard, Homewisard, Wisard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 14,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,31* | € 25,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,53* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|