Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera
Artikel-Nr.:
     1609-PV40-P2M2
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     PV40-P2M2
EAN/GTIN:
     8719699348974
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Video Türsprechanlage für 2 Familienhaus mit 7" Monitoren und Full HD Kamera

Mit dieser 2 Familienhaus Video Türsprechanlage aus dem Hause ELRO holen Sie sich ein System in Ihr Zuhause, das professionelle Qualität und Ausstattung bietet, aber sehr einfach zu installieren ist.

Die Türklingeleinheit hat ein schweres Metallgehäuse und ist nach IP66 wasserdicht. Die Klingelkamera liefert scharfe realistische Bilder in Full HD 1080p-Auflösung. Außerdem verfügt sie über eine ausgezeichnete Nachtsicht per Infrarot und einen Bewegungssensor.

Der Bildschirm verfügt über ein hochwertiges Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie mit der Person vor Ihrer Haustür klare Gespräche ohne störende Geräusche führen können.

Wenn Sie eine microSD-Karte (NICHT enthalten) einlegen, können Sie Bilder und Gespräche speichern und auf dem Bildschirm oder über Ihren PC erneut ansehen. Darüber hinaus können Sie das Aufnahme Feature verwenden, wodurch die Kamera automatisch zu festgelegten Zeiten eine Aufnahme startet, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Ein sehr praktisches Feature ist die Voicemail. Hier können Sie für den Fall, dass Sie nicht zuhause sind, wie bei einem Anrufbeantworter eine Mitteilung für Ihren Besuch hinterlassen und dieser kann wiederum eine Nachricht auf Ihre Voicemail sprechen.

Das System verfügt zudem über einen konfigurierbaren Nachtmodus, der die Lautstärke der Türklingel nachts senkt.

Sie können aus 13 voreingestellten Klingeltönen wählen oder eine eigene Melodie hinzufügen und den Bildschirm zusätzlich als Multimediaspieler oder digitalen Bilderrahmen verwenden. Es ist möglich, einen elektronischen Türöffner von 12 Volt (NICHT enthalten) an dieses System anzuschließen.

Erforderliches Anschlussmaterial sowie zwei Plug-in Adapter zur Stromversorgung der Inneneinheit werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Türfreisprechanlage 2 familienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
Infrarot ja
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
15 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Monitor:
Farbmonitor 7 Zoll 18 cm
Maße Inneneinheit:
Höhe: 12,7 cm, Breite: 18,6 cm, Tiefe: 1,9 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Metall, Farbe: Schwarz
Maße Außeneinheit:
Höhe: 15,4 cm Breite: 5,5 cm Tiefe: 1,8 cm
Schutzart:
IP: 66
Betriebstemperatur:
-30 bis +60°C
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-Draht-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, Türsprechanlagen, Türsprechstellen, Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Videosprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Gegensprechanlagen, Haussprechanlagen, haustürklingel, Hausklingelanlagen, Türfreisprechanlagen, Türgegensprechanlagen, haustürsprechanlagen, für, mit, Video, Kamera, Nachtsicht, 2, familienhaus, türöffner, monitor, 4, draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 297,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 360,94*
€ 429,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 358,63*
€ 426,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,04*
€ 415,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,28*
€ 398,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 297,18*
€ 353,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
DL6000P
ab € 19,27*
Zubehör
ELRO
DL6000
ab € 17,81*
Zubehör
ELRO
DL6000-LP
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.