Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm
Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm
Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm OTBA4
Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm OTBA4
Artikel-Nr.:
     1609-OTBA4
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OTBA4
EAN/GTIN:
     5410329401344
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Werkzeugtrolley, rostfreier Stahl, Belastbarkeit 36 kg, Höhe 83 cm

Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser hochwertige Werkzeugtrolley der Marke PEREL. Seine einzigartige 3-Teiligkeit bietet Platz für Werkzeuge aller Art.
Alle 3 Teile können separat voneinander genutzt werden oder zusammengeklickt als ein Werkzeugtrolley verwendet werden.

Der untere Werkzeugwagen bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Der mittlere Teil des Trolleys besteht aus einem separat abnehmbaren Werkzeugkasten mit 2 Schubladen. Die ebenfalls einzeln nutzbare obere Werkzeugkiste bietet Stauraum für schnell greifbare Werkzeuge und ein herausnehmbares Ablagefach für kleinere Werkzeuge.

Der Werkzeugtrolley ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat eine hohe Stabilität. Mit dem großen Griff und seinen 2 Rollen ist er leicht zu bewegen.

Details:

Gesamtgewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 36 kg
Füllvolumen: 70 Liter
Produktabmessung: Breite 57 cm x Höhe 83 cm x 35,4 cm
Material: Rostfreier Stahl

Auch zu finden unter: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, montagekoffer edelstahl, lehrlingskoffer, perel werkzeugkoffer, Werkzeugtrolley, Werkzeugwagen, OTBA4, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Velleman, PEREL, Werkstattwagen, Werkzeugaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,30*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 291,26*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,89*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,57*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 40,01*
Sonstiges
Perel
1819-2
ab € 47,31*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,55*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,93*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,84*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.