Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-JSADE-60-BN
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KLF-JSADE-60-BN
EAN/GTIN:
     4262442797641
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber matt

Der Deckenventilator mit Licht und Fernbedienung sorgt mit seinem Durchmesser von 152cm für eine effiziente Luftumwälzung in Innenräumen bis 28qm und eignet sich daher perfekt für das Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Der leise Ventilator mit 45 Dezibel sorgt nicht nur für Abkühlung, sondern durch das fest verbaute LED mit einer Leistung von 18 Watt und 1670 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) auch für eine effiziente Beleuchtung in Wohnräumen. Die Lichtquelle ist über die Fernbedienung dimmbar und Sie können Ihre ganz persönliche Wohlfühlbeleuchtung einstellen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Gefertigt in der Farbgebung Silber gebürstet passt der Deckenventilator in moderne und auch klassische Wohnstile.

Im Lieferumfang ist eine zusätzliche silberne Abhängestange enthalten. Die 45cm lange Stange kann bei Erstmontage montiert werden, wenn Sie den Ventilator in hohen Räumen verwenden möchten.
Achtung: Der Deckenventilator ist durch die Abhängestange nicht stufenlos höhenverstellbar, sondern hat eine fixe Höhe.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 152 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1670 Lumen = 1670 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
10,5 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 45 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 2892 m³/Stunde - max: 8837 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
60 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 61 U / min - bis: 161 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Höhe maximal:
bei Erstmontage wählbar max 68 cm
Weitere Suchbegriffe: led, decken-ventilator, decken-lüfter, Raumlüfter, raumlufter, ventilateur, mit, licht, dimmbar, fernbedienung, groß-er, leise-r, schlafzimmer, wohnzimmer, silber, decken-leuchte, decken-lampe, decken-beleuchtung, für, winterbetrieb, die, decke, modern-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 606,57*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 503,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 606,57*
€ 721,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 601,16*
€ 715,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 559,25*
€ 665,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 530,46*
€ 631,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 503,48*
€ 599,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
€ 609,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
€ 759,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.