Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-COLERNE-52-BN
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-COLERNE-52-BN
EAN/GTIN:
     5024005727118
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator kichler

Deckenventilator COLERNE mit Holz Licht und Fernbedienung, verstellbar Ø132cm

Dieser große LED Deckenventilator im Industrial-Landhausstil begeistert durch sein schönes Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit eingebautem LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können.

Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht mit austauschbarem LED Panel ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.

Die Deckenleuchte mit Ventilator hat eine Höhe von 43cm und ist mit einem Durchmesser von 132cm für große Räume geeignet. Mit der beigelieferten 11cm langen Metallstange kann die Leuchte durch einfaches montieren in der Höhe verstellt werden. Zudem verfügt sie über die Schutzklasse IP 20 und eignet sich durch die niedrige Geräuschbelastung von nur 37,5dB hervorragend in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.

Hitze und stickige Luft Adé! Mit diesem stylischen Deckenventilator mit eingebauter Leuchte werten Sie Ihr Raumklima angenehm auf und sorgen gleichzeitig für eine effiziente Beleuchtung.

* Integriertes LED-Panel mit 10 Watt, 1116 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß (austauschbar)
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Holz, Stahl
Farbe:
Silber - Holz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 132 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1116 Lumen = 1116 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
10,3 kg
Geräuschpegel:
max. 37,5 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 5190 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
78 bis 175 rpm
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, LED, Ventilator, Deckenventilatoren, Deckenlüfter, Decken, mit, Licht, Beleuchtung, und, Fernbedienung, Lampe, Raumlüfter, Winderzeuger, Windmaschine, großer, leiser, design, modern, dimmbar, deckenlampe, deckenleuchte, schlafzimmer, wohnzimmer, industrial, holz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 400,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 481,58*
€ 573,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 460,46*
€ 547,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 442,24*
€ 526,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 400,37*
€ 476,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-GENTRY-65-WZ
ab € 666,41*
Ähnlich
KICHLER
KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB
ab € 511,99*
Ähnlich
KICHLER
KLF-XETY-56-BN
ab € 397,27*
Ähnlich
KICHLER
KLF-ZEUS-60-BN
ab € 363,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.