Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbares LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungs- & Dämmerungssensor - aufladbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dimmbares LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungs- & Dämmerungssensor - aufladbar
Dimmbares LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungs- & Dämmerungssensor - aufladbar
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungssensor & Dimmer, per USB aufladbar - Notlicht
Artikel-Nr.:
     1609-ISLS60013
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     ISLS60013
EAN/GTIN:
     4260618144718
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
bewegungsmelder (beleuchtung)

Dimmbares LED Nachtlicht im 2er Set Bewegungs- & Dämmerungssensor - aufladbar

Praktisches 2er Set LED-Nachtlicht mit Bewegungssensor und Dimmer lässt Sie Nachts nicht mehr nach dem Lichtschalter suchen.

Das drahtlose Nachtlicht schaltet sich dank des Bewegungssensors, der einen Erfassungsbereich von 3 m und 100 ° hat, automatisch ein. Zusätzlich verfügt die Lampe über einen Dämmerungssensor, der bei einer Beleuchtungsstärke von 30 Lux seine Funktion aufnimmt.

Das Orientierungslicht lässt sich mit dem beiliegenden USB-Kabel in nur 2,5 Stunden vollständig wieder aufladen und leuchtet anschließend 6 Stunden lang. So sind Sie unabhängig von Steckdosen und können das Notlicht in Kinderzimmer, Flur und Treppenhaus oder auch im Pflegebereich nutzen, wo Sie es gerade benötigen. Auch auf Reisen ist dieses Kinderzimmer Nachtlicht ein nützlicher Begleiter.

Das Schlummerlicht hat 1,3 W Leistung und erzeugt ein warmweißes Licht.

Zusätzlich lässt sich das Nachtlicht mittels Tastenbetätigung dimmen und so noch individueller nutzen.

Auch zu finden unter: Schlafzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Kinderzimmerbeleuchtung, Stimmungsleuchte, Orientierungsbeleuchtung, Kinderzimmerlampe, Babyzimmer Lampen, Lampen für Kinderzimmer
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 8,8 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
0,95 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,3 Watt)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 100 ° / Reichweite 3 m
Resonanzschwelle:
30 LUX
Dämmerungssensor:
30 LUX
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Notbeleuchtung, Nachtbeleuchtung, Schlummerlicht, LED, Notlicht, Orientierungslicht, Kinderzimmer, Flur, Diele, Schlafzimmer, für, Dekoleuchten, Babyzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
ISL-60013
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.