Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm
Artikel-Nr.:
     1609-GRS2859
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     GRS2859
EAN/GTIN:
     4262442791083
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Grill-Zange
Grillzange

Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 27x18cm

Mit dem Kontaktgrill können Sie alle Arten von Zutaten im Handumdrehen auf gesunde Weise zubereiten!

Da sich der Kontaktgrill um 180° öffnen lässt, können Sie ihn auch als zusätzliche Grillplatte in Ihrer Küche verwenden. Mit einer starken Leistung von 1500 Watt heizt das Gerät außerdem schnell auf und Sie können sofort mit dem Zubereiten beginnen!

Der Kontaktgrill verfügt über einen beweglichen Deckel, sodass Sie alle Arten von Lebensmitteln grillen können. Etwas größere oder dickere Zutaten werden nicht zerdrückt, und alle Lebensmittel werden gleichmäßig gegart. Mit einer extragroßen Grillfläche von 27,5 x 18 cm können Sie ganz einfach die leckersten Paninis für alle Ihre Freunde zubereiten.

Der Tischgrill ist mit einem Fettabtropfsystem ausgestattet, um das Fett, das beim Grillen austritt, aufzufangen. Dadurch landet das Fett im Fettauffangbehälter, wodurch Ihre Mahlzeit besonders gesund und fettarm wird. Darüber hinaus verfügt der Grill über eine gute Antihaftbeschichtung, sodass Sie bei der Zubereitung kein Öl oder keine Butter verwenden brauchen. Den Kontaktgrill lässt sich nach dem Gebrauch zudem leicht reinigen, indem Sie die Platten mit Küchenpapier oder einem feuchten Tuch abwischen.

Das Edelstahlgehäuse des Multigrills sorgt für ein luxuriöses Aussehen. Die integrierten Griffe sorgen dafür, dass Sie den Grill leicht öffnen oder versetzen können. Die Kontrollleuchten zeigen an, ob der Grill eingeschaltet ist und die richtige Temperatur erreicht hat. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Anti-Rutsch-Füße, mit denen der Grill immer fest auf der Arbeitsplatte steht, während der Überhitzungsschutz sicherstellt, dass der Grill nicht zu heiß wird.

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Edelstahl
Gewicht:
1,68 kg
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 31,7 cm, Tiefe: 27,8 cm
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 18 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, grillzange edelstahl, grill zange, Indoorgrill, Multigrill, Steakgrill, Paninigrill, Paninimaker, Elektrogriller, Grill, Snackmaker, Sandwichmaker, Steaker, Elektro, Elektrischer, 1500, Watt, groß, klein, mini, Low, Fat, Edelstahl, schwarz, Silber, Camping, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
117S310
ab € 88,95*
Ähnlich
Setpoint
GRS2846
ab € 28,99*
Ähnlich
Princess
117S000
ab € 28,43*
Ähnlich
Princess
112S415
ab € 45,62*
Ähnlich
Princess
117S300
ab € 66,43*
Ähnlich
Princess
112S536
ab € 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.