Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Schwarz Ø 30cm 3-Stufen, Oszillierend, Tragegriff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischventilator Schwarz Ø 30cm 3-Stufen, Oszillierend, Tragegriff
Tischventilator Schwarz Ø 30cm 3-Stufen, Oszillierend, Tragegriff
Tischventilator, Lüfter, Ventilator Ø 30 cm 3 Stufen, mit Tragegriff, schwarz, DO8139
Artikel-Nr.:
     1609-DO8139
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8139
EAN/GTIN:
     5411397015945
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
tischventilator 3 stufen

Tischventilator Schwarz Ø 30cm 3-Stufen, Oszillierend, Tragegriff

Der Tischventilator von Domo ist ein Helfer an den warmen Tagen im Jahr.

Durch das schlichte Design in der Farbe schwarz, integriert sich dieser Lüfter in jedem Raum.
Mit seinen leistungsstarken Luftdurchsatz der in 3 Stufen schaltbar ist, sorgt er für eine tolle Erfrischung an warmen Tagen.

Durch den verstellbaren Grill, ist der Tischventilator nach Belieben einstellbar und kann daher vielseitig eingesetzt werden
Die Tasten ermöglichen eine angenehme und einfache Bedienung der Ventilatoren.

Die 3 Propellerflügel werden von einem schwarzen Sicherheitskäfig geschützt.
Der Durchmesser des Sicherheitskäfigs beträgt 30 cm. Die Gesamthöhe des Ventilators beläuft sich auf 47 cm.

* Durchmesser: 30 cm
* Höhe 47 cm
* Farbe: schwarz
* 3 Geschwindigkeitsstufen
* Schwenkfunktion
* 220 - 240 V
* 40 Watt
* veränderbarer Grill
* mit Tragegriff

Auch zu finden unter: Tischventilator, Ventilator, Lüfter
Weitere Informationen:
mit Licht:
Nein
Abschalten:
Tasten
Fernbedienung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilator schwarz, Domo, DO8139, Tischventilatoren, Tischlüfter, Ventilatoren, Lüfter, Tischventilator test, Ventilator schwenkbar, Oszillierender Ventilator, Ventilator oszillierend, oszillierend, Velleman Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8138
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.