| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DO230SR-SET Herst.-Nr.: DO230SR-SET EAN/GTIN: 5411397006752 |
| |
|
| | |
| 2 x Ersatztücher für Dampfreiniger DO230SR / DO231SR - Maße 42 x 12cm Ersatztücher für die Dampfreiniger DO230SR und DO231SR und andere Modelle geeignet. Die Reinigungstücher sind das perfekte Zubehör für die umweltfreundliche und schonende Reinigung. * 2 x Mikrofaser-Tücher * Maße: ca. 42 x 12 cm * Material: Mikrofaser * Waschbar bis 30°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 2 | Maße: | 42 x 12 cm cm | Farbe: | weiß | Material: | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putztücher, Reinigungstücher, Reinigungsset, Mikrofaser-Tücher, Mikrofaser-Putztücher, Dampfreiniger-Tücher, Fensterreiniger, Fliesenreiniger, Polsterreiniger, Felgenreiniger, Bootreiniger, Flächenreiniger, Möbelreiniger |
| | |
| |