Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer
Artikel-Nr.:
     1609-DO157A
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO157A
EAN/GTIN:
     5411397137593
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Säulenventilator
Turmstandventilator

Turmventilator Air Cooler Luftbefeuchter 3 in 1 Gerät oszillierend 10 Std. Timer

Holen Sie sich die kühle Brise der Karibik nach hause! Elegantes Design kombiniert mit effizienter Technik bietet das mobile Klimagerät.

Mit dem Domo Luftkühler weht in Ihren vier Wänden auch am heißesten Sommertag ein frisches Lüftchen. Das clevere Gerät ist eine Kombination aus Ventilator, Klimagerät und Luftbefeuchter.

Der mobile Klima Ventilator für Zuhause kühlt Innenräume effektiv herunter, es gibt keine Aufstellbeschränkungen dank Bodenrollen und der Integralkonstruktion des Griffes lässt sich der Aircooler bequem transportieren, der große 7 Liter Wassertank mit Sichtfenster sorgt für+ /-6 Stunden lange Kühl- und Befeuchtungszeiten.

Dank der Kühlmembran in Wabenstruktur besitzt dieser Cooler eine Kühleffizienz von 500m³/h. Ein bis zu 10 Stunden Timer sorgt für ein angenehmes Raumklima, mit 3 Ventilationsmodi: normal – natürlich - Schlafmodus und Drehbewegung (oszillierend) verbreitet das Klimastandgerät auch am wärmsten Sonnentag angenehm kühle Luft. Zur Belüftung schalten Sie den Ventilator ein: In diesem Modus können Sie 4 Geschwindigkeiten basierend auf den Symbolen + und - wählen. Auf der Anzeige erscheint dann die gewünschte Geschwindigkeit.

Sie können das Gerät auch mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen. Legen Sie vor Gebrauch 2 AAA-Batterien in die Rückseite der Fernbedienung ein. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 Metern.

Als äußerst praktisch erweisen sich die beiden mitgelieferten Kühlelemente, so haben Sie jederzeit Kühlakkus griffbereit, und es kann zum Picknick losgehen.

Zusätzlich wurde der Raumkühler mit einem hochwertigem, waschbarem Filtersystem ausgerüstet, und ist somit sehr Allergiker freundlich, so können Sie auch in Ihrem Schlafzimmer für angenehme Temperaturen sorgen!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Betriebsarten:
Luftkühler, Ventilator, Luftbefeuchter
Leistungsstufen:
4
Geschwindigkeit:
normal – natürlich - Schlafmodus
Oszillierend:
Ja
Mit Timer:
Ja: max 10 Std.
Kühlfunktion:
500 m3/h
Wasserbehälter Volumen:
7 Liter
Weitere Suchbegriffe: Turmventilator, säulenventilator, Ventilatoren, Ventilator, Stand, Lüfter, Standventilator, Stehventilator, Standlüfter, mit, Fernbedienung, Kühlfunktion, Sprühnebel, Kühlung, Wasser, Wasserkühlung, Wassertank, Luftkühler, Windmaschine, Ventilateur, Zimmerventilator, Klima, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO151A
ab € 76,47*
Ähnlich
DOMO
DO152A
ab € 129,73*
Ähnlich
DOMO
DO324A
ab € 418,66*
Ähnlich
Tristar
AC-5477
ab € 239,06*
Ähnlich
Tristar
AC-5529
ab € 232,05*
Ähnlich
Tristar
AC-5531
ab € 310,14*
Ähnlich
Tristar
AC-5560
ab € 311,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.