Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Schwarz Ø 20cm 3-Stufen 35 Watt Höhe 60-80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischventilator Schwarz Ø 20cm 3-Stufen 35 Watt Höhe 60-80cm
Tischventilator Schwarz Ø 20cm 3-Stufen 35 Watt Höhe 60-80cm
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Standventilator / Tischventilator Höhenverstellbar Ø 20cm 3 Stufen oszillierend
Artikel-Nr.:
     1609-CFANAM9
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CFANAM9
EAN/GTIN:
     5410329695248
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 20cm

Tischventilator Schwarz Ø 20cm 3-Stufen 35 Watt Höhe 60-80cm

Dieser Ventilator aus dem Hause Perel ist ein nützlicher Helfer für die warmen Tage im Jahr.

Wenn Sie sich eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Standventilator, Tischlüfter, einem effektiven Klimagerät oder einer erfrischenden "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitig einsetzbaren Ventilator genau richtig.

Für frischen Wind sorgen ein leistungsstarker Motor mit 35 Watt sowie drei einstellbaren Lüfter Stufen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Die Propellerblätter werden dabei von einem schwarzen Sicherheitskäfig mit einem Durchmesser von 20 cm geschützt.

Zusätzlich können Sie die Höhe in drei Stufen, 40 - 60 - 80cm auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Der runde Standfuß sorgt für einen stabilen Stand. So haben Sie einen Ventilator den als Standlüfter und auch als Tischventilator nutzen können.

Mit einem Stromverbrauch von 35W und einer Lautstärke von 61,4 dB überzeugt dieser schwarze Standventilator durch eine gute Leistung und eine vielseitige Nutzung.

Angeschlossen wird der Ventilator durch ein 1,5 m Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240 VAC.

So kann der nächste Sommer kommen!

Auch zu finden unter: Zimmerventilator, Ventilator oszillierend, Standventilatoren schwenkbar, Stand Ventilator,
Weitere Informationen:
Durchmesser Ventilator:
20 cm
Leistungsstufen:
3
Oszillierend:
Nein
Leistung:
35 Watt
Geräuschpegel:
61,4 dB
Höhenverstellbar:
40 - 60 - 80 cm
Material:
Kunststoff / Metall
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Standventilatoren, Standlüfter, schwenkbar, Lüfter, Luftkühler, Windmaschine, Ventilation, Klimagerät, Stehventilator, Tisch, mobil, tragbar, Stand, Raumlüfter, Winderzeuger, für, fürs, Büro, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,50*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,20*
Sonstiges
DOMO
DO8139
ab € 23,76*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,09*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 21,67*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 41,87*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,73*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,22*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,52*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.