Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7480LM000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7480LM000
EAN/GTIN:
     4260688150602
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

Mini LED Bodeneinbauspots 3er Erweiterungsset Edelstahl/Glas Ø3,5cm IP44

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Mit dem Erweiterungsset verdrahten Sie extrem einfach 3 zusätzliche LED Bodenstrahler, zu Ihrem Basis Set 7477LM000, perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch!

Der Minispot hat einen Durchmesser von 3,5cm sowie eine Tiefe von 6,5cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 3cm und eine Einbautiefe von 8,2cm für den flachen Strahler. Die Spot-Abstände liegen bei 2 Metern.

Die begehbaren Bodeneinbauleuchten aus dem Hause Konstsmide bestehen aus Edelstahl, ausgestattet mit einem trittfesten Frontglas und einer äußerst flachen Oberfläche sind die Leuchten extrem vielseitig einsetzbar.

Die Mini Bodenspots sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Einbauspots fast überall im Außenbereich und Innenraum platziert werden.

Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

* Inklusive 3x G4 LEDs mit je 1,5 Watt 100 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser: 3,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 8,2 cm – Loch Durchmesser: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x G4 / 1,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 100 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Produktart:
LED Bodenspots 3er Erweiterungsset zu 7477LM000
Weitere Suchbegriffe: LED, Boden-strahler, Boden-Spots, Einbau-lampen, Boden-Einbauleuchten, Einbau-Spots, Einbaustrahler, Terrassen-beleuchtung, Balkon-beleuchtung, Garten-Wegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Weglampen, Außenbereich, außen, draußen, Outdoor, flach, geringe, einbautiefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7483-000
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.