Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
Artikel-Nr.:
     1609-66901S-LB
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66901S-LB
EAN/GTIN:
     4260688158295
Suchbegriffe:
Lunchbox-en
Edelstahl
auslaufsicher-e
unterteilt

2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter

2-er Set robuste teilbare Lunchboxen aus Edelstahl mit zwei seitlichen Haltebügeln.

Sandwiches, Kuchen, Obst oder Gemüse finden in diesen praktischen und hochwertigen Lunchboxen aus Edelstahl die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für unterwegs oder zuhause.
Ob beim Trekking, Camping, auf der Arbeit oder in der Schule: In diesen Brotdosen aus Edelstahl sind ihre Snacks und Mahlzeiten gut aufgehoben, bleiben lange frisch und sind leicht transportabel.

Die umweltfreundlichen langlebigen Edelstahl Brotdosen sind mit zwei seitlichen Haltebügeln ausgestattet, die einen festen Sitz des auslaufsicheren Deckels
mit Silikondichtung garantieren.
Der herausnehmbare stufenlos verschiebbare Trennsteg sorgt für die praktische Unterteilung verschiedener Lebensmittel, auch wenn es unterwegs mal holperig wird.

Spülmaschinengeeignet, bruchfest, auslaufsicher, super transportabel : Diese Produkteigenschaften machen diese Lunchboxen aus Edelstahl zum perfekten
Begleiter für unterwegs.
Brotdosen aus recycelbarem Edelstahl ersetzen durch ihre Langlebigkeit Unmengen an Plastik und leisten so ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Set bestehend aus 2 Stück Lunchboxen aus Edelstahl 1,1 Ltr., 20,5 x 14,5 x 6,5 cm (LxBxH) inkl. Trennsteg
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 2 - Füllmenge: 1100 ml
Abmessung:
20,5 x 14,5 x 6,5 cm (LxBxH)
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
bruchfest & auslaufsicher
Praktisch:
mit seitlichen Haltebügeln
Einsatz:
Trekking, Camping, Arbeit, Schule
Pflege:
Spülmaschinenfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66900S-LB
ab € 19,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
66900S-LT
ab € 16,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
669001-LT
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.