| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-657416007 Herst.-Nr.: 657416007 EAN/GTIN: 4017807434552 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung 60x60cm Get your light connected! Die Deckenleuchte GRIFFIN mit verbauter WiZ-Technologie hat eine Größe von 59,5 x 59,5cm und lässt ihr Zuhause in unerschöpflicher Farbvielfalt erstrahlen. Die Leuchte bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben sowie verschiedene dynamische oder statische Lichteinstellungen. Lassen Sie sich mit sanftem Sonnenlicht wecken, starten Sie energiegeladen in den Tag, entspannen Sie mit beruhigendem Licht oder machen Sie die Nacht zum Tag – ganz einfach per App. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusätzliches Gateway benötigt, so dass alle Leuchten vollkommen flexibel über ein mobiles Endgerät bedient werden können. Des Weiteren sind die Leuchten mit Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar, sodass eine Bedienung per Sprachsteuerung möglich ist. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder über den Lichtschalter können verschiedene Lichtprogramme und Einstellungen ausgewählt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung: So können die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert werden, verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet und von überall aus gesteuert und kontrolliert werden. Durch die zeitlose Optik und das flache Design, von nur 5cm, eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Der Rahmen der Leuchte in Silber matt und die Kunststoffabdeckung in Weiß lassen sich stilvoll in verschiedene Wohnkonzepte integrieren. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 36 Watt und 3600 Lumen mit 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: | | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 59,5 cm, Tiefe: 59,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,935 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Wandlicht, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Wohnzimmer, Flurbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechsler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Memory, Funktion, flache, große, eckig, viereckig, quadratisch, geometrisch, über, mit, für, Fernbedienung, Räume |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 128,37* | € 158,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 129,87* | € 159,95* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 147,47* | € 178,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 146,94* | € 179,40* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 153,71* | € 187,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|