| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-656010100 Herst.-Nr.: 656010100 EAN/GTIN: 4017807389845 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte CHARLY Weiß Sterne WIZ dimmbar Fernbedienung Ø50cm Get your light connected! Die Deckenleuchte CHARLY mit verbauter WiZ-Technologie hat einen Durchmesser von 50cm und lässt Ihr Zuhause in unerschöpflicher Farbvielfalt erstrahlen. Erleben Sie ein unglaubliches Spektrum von 16 Millionen Lichtfarben und 64.000 Weißtönen, das durch das Starlight-Cover der LED Deckenleuchte besonders zur Geltung kommt. Lassen Sie sich mit sanftem Sonnenlicht wecken, starten Sie energiegeladen in den Tag, entspannen Sie mit beruhigendem Licht oder machen Sie die Nacht zum Tag – ganz einfach per App. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusätzliches Gateway benötigt, so dass alle Leuchten vollkommen flexibel über ein mobiles Endgerät bedient werden können. Des Weiteren sind die Leuchten mit Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar, sodass eine Bedienung per Sprachsteuerung möglich ist. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder über den Lichtschalter können verschiedene Lichtprogramme und Einstellungen ausgewählt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung: So können die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert werden, verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet und von überall aus gesteuert und kontrolliert werden. Die Deckenleuchte mit weißem Sternenhimmel ist bewusst schlicht gehalten und ergänzt Ihr Zuhause um einzigartige Lichteffekte. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die kleine Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 27 Watt 2250 Lumen & 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: | | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2550 Lumen = 2550 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,115 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechseler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Fernbedienung, Sternenhimmel, Starlight, Effekt, Memory, Funktion, flache, große, runde, über, mit, für |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 89,20* | € 111,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 88,32* | € 111,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 90,55* | € 114,10* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 92,43* | € 116,35* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 129,15* | € 158,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|