| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-651210507 Herst.-Nr.: 651210507 EAN/GTIN: 4017807389753 |
| |
|
| | |
| LED Stab Deckenleuchte MELBY smarte Lichtsteuerung WIZ + Fernbedienung 242x10cm Your Light Rhythm – smarte Lichtsteuerung. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden und kreieren Sie eine abwechslungsreiche Licht-Atmosphäre, dank der Deckenleuchte MELBY. Get your light connected! Die außergewöhnliche Leuchte MELBY mit verbauter WiZ Technologie bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 16 Millionen Farben und 64.000 Weißtönen. Die MELBY verfügt über insgesamt fünf schwenkbare Elemente, wodurch verschiedene Muster kreiert und eine Breite von bis zu 242 cm erreicht werden. Dank der Bauweise kann die Leuchte als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden. Durch die unterschiedliche Ausrichtung der Lichtaustrittsfläche gibt die Leuchte eine direkte und indirekte Beleuchtung ab, wodurch eine angenehme Lichtintensität erreicht wird. Lassen Sie sich mit sanftem Sonnenlicht wecken, starten Sie energiegeladen in den Tag, entspannen Sie mit beruhigendem Licht oder machen Sie die Nacht zum Tag – ganz einfach per App. Des Weiteren sind die Leuchten mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar, sodass eine Bedienung per Sprachsteuerung möglich ist. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder über den Wandschalter können verschiedene Lichtprogramme und Einstellungen ausgewählt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung. So können die WiZ Leuchten verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet und von mehreren Nutzern von überall aus gesteuert und kontrolliert werden. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusätzliches Gateway benötigt. Die Leuchte ist in Nickel matt gestaltet und passt sich damit problemlos in moderne und offen gestaltete Wohnräume ein. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 23 Watt und 2200 Lumen in 3000 bis 5000 Kelvin (Warm weiß - Kalt weiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: | | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 242 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 23 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Flur, Diele, flache, große, über, lange, Beleuchtung, Küchendeckenlampen, dimmbar, Stab, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, mit, für, indirekte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 149,13* | € 184,78* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 163,06* | € 196,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 160,71* | € 199,07* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 169,36* | € 207,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 173,57* | € 213,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|